ハイパーチップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35693682 品番300003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

直進性抜群

外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数40 用途木工、新建材、縦挽、横挽き 仕様防塵丸鋸用 台厚(mm)1 適合材木工、新建材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35693682
2016-01-16
用途:
包丁の鞘の作成
飲食業

田舎暮らしなので、大型量販店が近くに無いのでいろんな品物があって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする