充電丸鋸用チップソー(くろプラス)

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35693691 品番 309535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。
不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。
バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続

外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数24 用途木工、新建材、縦挽、横挽き タイプ充電丸鋸用 台厚(mm)0.8 適合材木工、新建材

商品説明動画

SK11 くろプラス
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35693725
2020-10-13
用途:
木材の切断
教育・研究機関

知らずに木材用でない刃で切っていたのをこの刃に変えたらすごく簡単に切れるようになった。

対象商品:
35693725
2020-07-11
用途:
充電式丸鋸の替刃

マキタの充電式丸鋸の替刃に使用しました。軽い力でよく切れて音も静かです。気に入りました。

対象商品:
35693725
2020-01-27
用途:
木材の切断
その他業種

丸ノコに付属していたものでは物足りなくこの商品に交換しました。
切り口はとても滑らかな上、軽い力でスイスイ切れるので満足しています。
価格も相応でリピート決定です。

対象商品:
35693734
2017-05-11
用途:
木造住宅新築現場
株式会社ONE'Sプランニング 様 (建設業・工事業)

これまで使っていた安物刃の「ギャイーン」という大騒音に比べて、「シャキーン」と嘘のような静かさ。現場が静かになりました。

対象商品:
35693691
2017-02-20
用途:
切り株の切断
斉藤美荘園 様 (農・林・水産業)

切れ味良いです。刃がすっと入ります。はじかれることも少なく比較的安全です。

対象商品:
35693743
2015-11-04
用途:
仕事

良いです

対象商品:
35693691
2013-03-05
用途:
枝物切り
斉藤美荘園 様 (農・林・水産業)

なかなかよく切れる、再度購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
35693725
2011-11-29
用途:
大工仕事造作

値段の割りに歯持ちもよくチップも
飛びにくくまんぞくしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする