HEC-20-30 アーシングケーブル(20sq) 清和工業 35695825

アーシングケーブル(20sq)

(64件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード35695825品番HEC-20-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

長さ(m)0.3穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35695825HEC-20-3062830444HEC-20-30HEC-20-30 アーシングケーブル(20sq) 清和工業 62830444アーシングケーブル(20sq)清和工業1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 三菱ミニキャブトラック用
製造業

元々ついていたケーブルが、バッテリーのマイナス端子溶解のために一体化してしまって交換が必要となり、丈夫さと通電改善を期待してこちらに交換。
バッテリーと電極も交換してエンジンのかかりが段違いになった。

2025-06-02
用途: アース目的としてではなく
山崎商店サービス業

バッテリーのマイナス端子とボディ側をつなぎました。
アーシングとしての役目はプラシーボ的な要素や取り付け場所などでも変わってくると思いますが、
購入目的としては、某動画にて、ホンダNシリーズのエコ機能を残しつつアイドリングストップをキャンセルさせる とのことでの購入です。
実際には、アイドリングストップ機能をキャンセルさせることができました。
標準では、キャンセルボタンを押すと若干エンジンパワーが上がってしまうので、この値段で出来たことは良いと思います。
私の場合、N-WGNカスタムターボ(jh1)です。
バッテリー交換時などケーブルを外す必要や一応、自己責任という形になると思いますのでご了承ください。

2が参考にしています
2025-04-16
用途: 車のアーシング用ケーブルとして
その他業種

ホンダeHEVのエンジンヘッドカバー付近のボルトとボディを繋ぐために使用。
標準でも3本のアーシングケーブルがあるので期待している。
製品は見た目が固めと思われたが、実は案外柔軟性がある。製品も端子部が無酸素銅が使われるなどコスパが良い。60cmは少し長めだったが問題ない。

1が参考にしています
2025-03-18
用途: 自動車のアーシングケーブル更新に!
アートアンリミテッド不動産業

アーシングの更新では体感的な変化を感じるのは難しいですが、20sq/約10mm太さと、しっかりした皮膜に安心感ある端子はとても信頼感があります。実店舗ではなかなか入手できませんので、とっても助かりました。

2025-05-24
用途: アイドリングストップキャンセルのために
建設業・工事業

端子の取り付けがしっかりしており、少し固めですが安心して使える20sqケーブルです。

対象商品 : 62830444
2024-08-09
用途: 自動車のメンテナンス

ブラシーボ効果かわかりませんが、プリウス30の補機バッテリーアースに追加でこちらのアーシングケーブルを取り付けました。まだ違うがわかりませんが、いい結果を願ってますww

対象商品 : 35695852
2024-04-19
用途: 自動車の整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

自動車用のチューニングパーツとして販売している商品よりもコスパが良くてケーブルも良い物を使っています。古めの車には最高のパフォーマンスを発揮してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 35695852
2023-08-10
用途: 旧車のアース線の交換(GOLF2)
サカシタネットデザイン

欧州車のアース線が酸化して酷い状態だったので交換してみた。
20sqのアース線は端子処理には工具が必要ですが、この製品は端子加工済で更に長さも選べるので最適です。バッテリィーからボディーアースからのエンジンブロックまでを交換。かなり安心感があります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする