アーシングケーブル(50m巻)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(sq)8 注文コード35695956 品番HEC-8-50MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さなど4種類から選べます 他の種類を見る

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

長さ(m)50 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35695956 HEC-8-50MK 62830487 HEC-8-50MK アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 1巻 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35695956
2016-05-30
用途:
アーシングケーブルキット製作
銀六工房 様 (その他業種)

10年以上使っているので、特に申し上げることはありませんが、熱による変色が抑えられるともっといいと思います。
できない相談でしょうけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする