ET-102 アーシングターミナル(マイナス) 清和工業 35695974

アーシングターミナル(マイナス)

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質純金メッキ注文コード35695974品番ET-102
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!

用途12Vアーシングケーブル専用材質純金メッキ質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35695965
2024-08-14
用途: アーシング用
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

お安くていいのですが出来ればM6だと良いと思います

4が参考にしています
対象商品 : 35695965
2024-04-06
用途: バイクに装着
その他業種

大きさを合わせて装着しました。端子が増えてケーブルが分散できてよかったです。

1が参考にしています
2024-04-06
用途: アーシングに
製造業

3箇所の内1箇所に加工時のバリが残ってました。
出荷検査とかをすり抜けてしまったようですが触ってしまうとすこし危険な状態なので残念ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35695965
2023-09-24
用途: バッテリーターミナルの分岐

コスパ最高、自分て作れば銅板買って加工してメッキに出して、M8ボルト.ワッシャ.スプリンク
を購入大変です。

対象商品 : 35695974
2023-06-23
用途: 旧車のアーシング
梅田商店

末長く乗りたいので、価格の高い方の金メッキ仕様を購入しました。綺麗なメッキの輝きで満足しています。

対象商品 : 35695965
2023-02-25
用途: バッテリー長寿命化の為に
その他業種

サルフェーション除去装置を購入し、バッテリーに直結しています。月一のバッテリー充電の時は外さないといけないため、マイナスターミナルに接続し、充電時は外すようにしています。
おかげで、SOHは93%を維持しています。

対象商品 : 35695974
2022-11-07
用途: クルマのアーシング用
製造業

使いはじめて3年以上たちましたが、メッキがくすむこともなく、また、何度もケーブルを付け替えたりもしましたが、ネジが切れることもなくしっかり締め込んでいます。
使う機会があればリピート購入すると思います。

対象商品 : 35695965
2022-06-21
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

古い車のアーシングのため使いました。ピカピカしていない見た目もよいです。
ボルトの二面幅13mmのM8ボルトですが、アーシングではボルトの二面幅10mmのM6位の方が使いやすい気がしますね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする