ET-1 アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック) 清和工業 35696211

アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35696211 品番ET-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!

用途12Vアーシングケーブル専用 材質黄銅錫メッキ 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35696227
2020-03-25
用途:
車のアーシングに使用
製造業

MAZDA3にアーシングを実施。しっかりした作りでとても良いです。

対象商品:
35696211
2019-12-22
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のレストアの一環でアーシングを実施しましたが、丁度よいターミナルが見つかり助かりました。

対象商品:
35696211
2020-04-20
用途:
車のアーシング
建設業・工事業

とくに問題はないのですが、多少やわらかい?少し力を入れてナットを回すと本体か曲がる。

2人が参考にしています
対象商品:
35696211
2019-08-30
用途:
自家用車

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

対象商品:
35696227
2017-03-13
用途:
バッテリーのー端子接続に
その他業種

導通は良い咸じですが、取り付けが?
曲げ方向を逆にしたのが 使いやすいかと思いますよ。

対象商品:
35696227
2016-03-22
用途:
アーシング

最大6本のケーブルを取り付ける事が出来、必要十分です。
金メッキ加工されているので、見た目も、錆も無く良いです。

対象商品:
35696227
2016-06-24
用途:
アーシングケーブル追加の作業に使いました。
サービス業

取り付け部分(ボルト固定)もう少し肉厚の方が、安心ですね!

2020-12-25
用途:
2個以上の増設不可能
サービス業

同じ商品を二個利用して増設(6個分)することは不可能です。本体に見える楕円形の穴は3連ボルトよりも小さく3連ボルトの一部に楕円形の穴をはめ込み増設することは不可能でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする