GE20-12 アーシングケーブルゴールド(ブリスターパック) 清和工業 35696245

アーシングケーブルゴールド(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35696245 品番GE20-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジンならパワーアップ。
オーディオなら音質アップ。
ガソリンなら省燃費。
ヘッドライトなら明るさアップ。

長さ(m)1.2 穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上金メッキ 太さ(sq)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35696245
2013-05-30
用途:
自動車ドレスアップ

取り付けは簡単・自分はエンジンの空きボルトからバッテリーに配線しました。効果が顕著にあるかはわかりませんが、エンジンレスポンスと出足がよくなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする