GR-210エコグラデーションガン

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 35698266 品番 G-10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径1.0mmだから可能な優れた微粒化を仕上げ塗装の多くの場面にお役立ていただけます。

ノズル口径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)150 パターン開き(mm)190 塗料噴出量(mL/min)90 質量(g)(ガン)250 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 取付ネジ径(塗料)G1/4 使用コンプレッサ0.75〜1.5Kw RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-30
用途:
戸建住宅の雨戸塗装で使用
佐藤塗装工業 様 (建設業・工事業)

今まではアネスト岩田のガンを使用しておりました。もう10年以上し故障したため、モノタロウさんでこちらを購入しました。とにかくミストがキメ細かかく跳ね返りも少なく大満足です!
一緒に同メーカーの手元圧力計も購入。今までは使ってなかったのですが、便利ですねー、何故かコンプレッサーが息切れしなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35698275
2020-02-22
用途:
ドア フエンダ等塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアフエンダのボカシが、思いどうり作業が出来る。ガン自体が小型なので軽量肩がこらない。

対象商品:
35698275
2016-12-16
用途:
塗装作業

塗装作業に使っています、ボカシもすごく楽にできます。

1人が参考にしています
対象商品:
35698275
2015-04-14
用途:
二輪車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪車の塗装に使用、霧が細かく塗りやすい。二輪車のパーツは複雑な形状で、小面積なのでこれは楽。
ラインナップにGR210DCを早く加えてほしい、クリアーはこれの方がさらに塗りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする