250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。ノズル口径1.2mmは、1.0mmの優れた微粒化をそのままに塗料の噴出量をアップさせているので、クリヤー塗装時に美しい鏡面仕上げを効率的に行えます。
今まではアネスト岩田のガンを使用しておりました。もう10年以上し故障したため、モノタロウさんでこちらを購入しました。とにかくミストがキメ細かかく跳ね返りも少なく大満足です!一緒に同メーカーの手元圧力計も購入。今までは使ってなかったのですが、便利ですねー、何故かコンプレッサーが息切れしなくなりました。
ドアフエンダのボカシが、思いどうり作業が出来る。ガン自体が小型なので軽量肩がこらない。
塗装作業に使っています、ボカシもすごく楽にできます。
二輪車の塗装に使用、霧が細かく塗りやすい。二輪車のパーツは複雑な形状で、小面積なのでこれは楽。ラインナップにGR210DCを早く加えてほしい、クリアーはこれの方がさらに塗りやすい。