曜日別特売
TIS4-17 インパクトレンチ用ソケット trad 35698451

インパクトレンチ用ソケット

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35698451品番TIS4-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インパクトレンチに対応の自動車ホイールナットの締め・緩めに使用する専用ソケットレンチです。
プラスチックカバー付の為、アルミホイールに傷が付きにくいです。
サイズが一目でわかるよう色分けされています。

材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35698451TIS4-1705327017M-Q14116TIS4-17 ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 05327017ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付モノタロウ1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35698451
2015-11-18
用途: 油圧アタッチメント交換用
建設業・工事業

母体を痛めないので助かっています。
反面耐久性は劣りますが・・・。

対象商品 : 35698476
2015-10-28
用途: 自家用車のタイヤ交換

製品はなかなかいいです。素人の使用なので、耐久性や品質はよくわかりませんが、満足です。もう少し安いといいのですが。。

対象商品 : 35698467
2014-11-13
用途: タイヤ交換

安くて、ナットに傷が付きにくいため重宝します。

対象商品 : 35698467
2014-11-28
用途: タイヤ交換

重たい、アルミ製だといいナ~
深さが浅い

対象商品 : 35698476
2014-07-17
用途: 自動車のタイヤ交換時

アウター(樹脂部分)が付いているので、アルミホイールに傷が付きにくいです。 あと、ソケットを押さえながらインパクトを回すとき、ソケット内部だけ回るので、作業がしやすいです。

対象商品 : 35698476
2013-06-18
用途: タイヤ交換

タイヤ交換で使っています。ホイールに傷が付かないので満足しています。肉薄なので狭いところにも入りますし、気に入っています。金額的にはほかの店で安いところがありました。ちょっと残念かな!対応が早いので満足しています。

対象商品 : 35698467
2013-08-02
用途: 乗用車ホイールの脱着

必要十分です。クロスレンチ用にも発注しました。

対象商品 : 35698451
2013-05-15
用途: タイヤ交換
イレブンオート自動車・二輪車・自転車関連業

ピンとゴムが付いてて外れないから!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする