6pcs.ボールポイントビットセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード35698485 品番TBB-675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

色とサイズ表示で見分けが簡単!
インパクト対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容ボールポイントビット(mm)/2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)75 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 材質(ビット)S2 材質(ホルダー)PE RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35698485
2022-10-07
用途:
装置の組み立て、分解
製造業

インパクトでない通常の電動ドライバーで、3 mmの頭が飛んでしまった。
あまりオススメできない。

3人が参考にしています
対象商品:
35698485
2022-11-26
用途:
ネジの緩めに

インパクト対応でもすぐに折れます。
ボールの下が六角なら、ボールポイントの下で切って再利用もできますが
六角形状では無い為、ただのクズです。
インパクト対応なら下のサイズは要らないので
もっと上のサイズ(3〜10)を入れてほしかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
35698485
2017-12-14
用途:
機械組み立て
製造業

主に細かいネジやボルトの締め付けに使用しています。インパクトドライバーは未だ使用せず手締めで使用するには手軽で申し分ない商品だと思います!

対象商品:
35698485
2017-11-23
用途:
設備のメンテナンス時
製造業

ストレートタイプで使ってて少し角度欲しい時に探してましたが、やっと見つけて購入しましたゎ…(笑)…やっぱり、ネジ穴なめる前に、助かると思って購入〜到着したら使ってますゎ…(笑)。

対象商品:
35698485
2017-08-19
用途:
機械の組立

なんといっても安いです.使用頻度が低い私には十分.なので,耐久性に関してはわかりません.インパクト対応となってますが,細いものをインパクトで締める勇気はないです.

1人が参考にしています
対象商品:
35698485
2016-02-02
用途:
工具の調整などに使用する。
有限会社谷本板金 様

手軽に電動工具箱に入れて 場所を取らなく重宝してます。

対象商品:
35698485
2020-08-19
用途:
ステアリングをボスから外す

3番が、先が折れてねじ穴に残って使えず
残った先も取れず難儀しました。
インパクト対応との事ですが、それ程トルクも掛かってない時に折れました

1人が参考にしています
対象商品:
35698485
2020-01-23
用途:
機械のメンテナンス時

夏季はホルダへの着脱は容易だが、気温の低い冬季には樹脂のホルダが硬くて外れづらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする