※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザービームソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35698731 品番 LBS192×36
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。
超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。
鉄工用チップソー切断機にご使用できます。

外径(Φmm)192 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数36 トラスコ品番722-1886 適合切断材 質量(g)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする