※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699133 FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699133 FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699133

ヌーヴォ ベーシック ベスト

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35699133 品番 FV35950
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!

ブラック サイズ15号 胸囲(cm)101 肩幅(cm)37 着丈(cm)53 混率(%)ポリエステル100 生地コードピケ 色番9 仕様ホームクリーニング可能 種別ベスト 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35699106
2021-05-10
用途:
事務作業の制服
卸売・小売業

ウエストのラインも出て、洗濯もできて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35699115
2019-08-22
用途:
自動車運送会社の事務作業車用
悠久礼送株式会社 様

生地がしっかりしているので、型崩れが知根くて助かっています。
然も固すぎず、肩凝り等も無く、縫製も綺麗でほつれもなく非常に気に入っています。
(女性社員の言葉です。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする