圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 35701906 品番 AK28A
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)269 用途絶縁被覆付閉端接続子用 トラスコ品番382-1137 質量(g)425 適合サイズCE-1、CE-2、CE-5、CE-8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35701906
2018-07-20
用途:
配線端子の圧着
教育・研究機関

これまで,他の圧着工具で代用していたのですが,専用工具を入手しました.適切なカシメができるので安心です.操作性も特に気になることはありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする