18-8 深型長バット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35703412 品番 14型
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

縦長の食材の保存に便利です。
試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。

容量(L)0.45 材質ステンレス18-8(SUS304) 上部内寸(mm)125×70 下部内寸(mm)110×55 サイズ14型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×84×67 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番- TKG品番9-0138-0602 TKG品番(2017)6-0136-0602 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
油漏れ対策に使用。
製造業

ポンプメカシールから油が漏れた際に油を受けれるようオイルパンとして使用しています。製品用として、リピート購入しています。

対象商品:
35703437
2019-08-30
用途:
バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びず割れず耐油性もバッチリなので重宝してます。もう少し安ければとは思いますが。

対象商品:
35703446
2019-02-07
用途:
洗浄用の入れ物
電気・ガス・熱供給・水道業

深くて、長手方向に一番長いのが、ステンレスでは、これしか見つけられなかった。長物を入れて超音波洗浄するのに必要でした。

3人が参考にしています
対象商品:
33505281
2018-04-18
用途:
蓋とセットで、冷蔵庫、冷凍庫で重ねて食品を入れるため
合同会社MKT 様 (飲食業)

丁度よいサイズで、重ねても使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35703473
2017-11-25
用途:
店舗にて食品展示用に使用

とても作りが良く仕上げも丁寧。
信頼の日本製 食品のディスプレイに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33505281
2016-10-18
用途:
キャンピングカーのシンク用

キャンピングカーのシンクに使います。製品は値段から肉厚が薄いものと思っていましたが。しっかりしています。少し小さいのを選んでしまいました。もう一回り大きい方を検討しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35703473
2015-11-18
用途:
食品

注文してすぐに届いて満足しています。
作りもしっかりしていて丈夫です。
また、次回も購入しようと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする