18-8 深型組バット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35703796 品番 1号
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

全19アイテムとサイズも豊富です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 持ち手- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×119×69 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×109×68 容量(L)約1 板厚(mm)0.6 用途食品の保管などに。 トラスコ品番502-1545 サイズ1号 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番1-4529-05 底内寸法(mm)150×90 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
自動車整備にて

分解時のネジ入れに使用しています。ちょうどよい大きさで重宝しています。

対象商品:
35703866
2023-08-25
用途:
お肉の保存
株式会社FunFun楽 様 (飲食業)

蓋と合わせて購入しました。お肉の鮮度が長持ちしていてとても助かってます。

対象商品:
35703866
2022-03-08
用途:
動物の水飲み用
チーズマーケット 様

錆びにくく、水を入れても形が崩れず、軽いので使いやすいです。

対象商品:
35703753
2021-06-16
用途:
キャブレターのオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレター等のパーツ入れにピッタリです。
今回修理が4気筒なので、4つ購入させて頂きました。後2つあれば、キャブの最大数賄えますね。

対象商品:
35703753
2018-12-11
用途:
機械部品の洗浄
教育・研究機関

超音波洗浄器で部品を小分けして洗浄するために使用しています。ビーカーと比べて程よい寸法で有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
35703823
2018-06-20
用途:
機械のメンテナンス作業時
建設業・工事業

ステンレスの厚みも十分に有り、頑丈に出来ているので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35703875
2018-05-11
用途:
食材を入れている。
製造業

臭いもしないし、衛生的で清掃性も良く気に入っています。タッパーに保存するよりいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35703771
2017-03-02
用途:
小物をマトメテお国に実にいい,年に何度かシリーズが有ればよいのでは。
個人のお客様

何処にでもあるが、すぐに見つけられない小道具の1だと思う、有ってもかさばらない物の1つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする