曜日別特売
77A-175 電工VAニッパ フジ矢 35704471

 

77A-175 電工VAニッパ フジ矢 35704471
77A-175 電工VAニッパ フジ矢 35704471
77A-175 電工VAニッパ フジ矢 35704471
77A-175 電工VAニッパ フジ矢 35704471

電工VAニッパ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)183
内容量1個注文コード35704471品番77A-175
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!
切断能力、耐久性は抜群。
さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。

用途
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
寸法(mm)175仕様ソフトカバー付、ストレート刃トラスコ品番344-4031材質クロムバナジウム鋼全長(mm)183質量(g)210寸法d(mm)49寸法a(mm)183寸法e(mm)24.2寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0寸法c(mm)10.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0寸法i(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35704487
2022-05-10
用途: 電気工事
不動産業

切れ味抜群で申し分ありません
電気工事には最適のニッパーです

対象商品 : 35704471
2019-09-25
用途: 150SQなどの太い線の端末を切りそろえる時に使用
株式会社ダイエードリームライツサービス業

刃先がいつまでも鈍らず切れ味も長持ちしており重宝しています。

対象商品 : 35704471
2017-06-14
用途: 電気工事 電線切断 皮むき
有限会社 新幸重設建設業・工事業

今回は、MVVSのケーブル切断や皮むきをするために購入
大変薄刃なので切れ味は、思ったほどでした 切れすぎて今までのニッパーの
感覚で扱うと芯線まで傷をつけてしまうほどでした
コスパも言うことなしですが 薄刃のためどれほど耐久性があるか

対象商品 : 35704471
2013-03-14
用途: 電線ケーブル切断用と、プラスチックモール切断にて使用
有限会社ティーズサービス

サイズ・大きさ申し分なしです。価格も近隣ホームセンターより安く重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする