電工VAニッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35704487 品番 77A-200
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!
切断能力、耐久性は抜群。
さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20〜30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。

寸法(mm)200 用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。 仕様ソフトカバー付、ストレート刃 トラスコ品番381-6419 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)270 寸法d(mm)52 寸法a(mm)200 寸法e(mm)25 寸法b(mm)25 切断能力(Φmm) 鉄線2.5 切断能力(Φmm) 銅線3.5 寸法c(mm)13 硬度HRC(刃部)57〜61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 寸法i(°)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35704487
2022-05-10
用途:
電気工事
不動産業

切れ味抜群で申し分ありません
電気工事には最適のニッパーです

対象商品:
35704471
2019-09-25
用途:
150SQなどの太い線の端末を切りそろえる時に使用
株式会社ダイエードリームライツ 様 (サービス業)

刃先がいつまでも鈍らず切れ味も長持ちしており重宝しています。

対象商品:
35704471
2017-06-14
用途:
電気工事 電線切断 皮むき
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

今回は、MVVSのケーブル切断や皮むきをするために購入
大変薄刃なので切れ味は、思ったほどでした 切れすぎて今までのニッパーの
感覚で扱うと芯線まで傷をつけてしまうほどでした
コスパも言うことなしですが 薄刃のためどれほど耐久性があるか

対象商品:
35704471
2013-03-14
用途:
電線ケーブル切断用と、プラスチックモール切断にて使用
有限会社ティーズサービス 様

サイズ・大きさ申し分なしです。価格も近隣ホームセンターより安く重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする