JS-32 ロータリードラムポンプ モノタロウ 35704627

JS-32 ロータリードラムポンプ モノタロウ 35704627 JS-32 ロータリードラムポンプ モノタロウ 35704627

ロータリードラムポンプ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35704627 品番JS-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品給油ホース(1.25m)、ホースバンド 仕様24L/60回転/min 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1250 質量(kg)4.57 タイプパイプ組立式 ホース径(Φmm)内径25.0×外径25.5 パイプ径(Φmm)内径30.5×外径34.0 吸入パイプ990mm 潤滑油粘度32 使用可能液体灯油、軽油 ホース長さ(mm)1250
注意
※灯油、軽油以外の液体を使用しないでください。
※使用時は火気厳禁!
※第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品、ガソリン、エンジンオイル等は使用できません。
※構造上、ロータリードラムポンプのグリスが灯油・軽油に混入してしまう可能性がございますが、灯油・軽油の使用には問題ございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35704627 JS-32 48703612 MP-240 ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35704627
2015-07-28
用途:
200リットルドラム缶の軽油くみ取り
農・林・水産業

値段が値段なのでこんなものかなと思って使ってます。継ぎ目が3段になってるので組み立てに多少時間がかかりましたが、汲んでいるときに継ぎ目から空気を多少噛んでいる気がします。シールテープがよく効いてないのかな??と思います。ネジ山が甘い??のと、バリが多少あってそのせいで密着しない気がします。まあ汲むことはできるので問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
35704627
2014-10-19
用途:
経由・灯油をドラム缶から重機・ボイラータンクに移す野に使用
南信企画 様

吸入パイプが三本接続する際のシールテープが薄すぎ別のシールを使用した。荷の輸送には給油パイプが三分割なら便利でも接続シールの検討が必要と思う。

対象商品:
35704627
2014-06-19
用途:
ドラム缶からの灯油汲み出し

一度しか使っていないが普通に使える。ただ、吸出しパイプが3分割のため驚いた。組み立てが面倒。

対象商品:
35704627
2014-12-29
用途:
ドラム缶から灯油の汲み出し

すぐに壊れた。ロータリー部がスムーズに回らなくなった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品:
35704627
2014-12-04
用途:
200Lのオイルドラム缶に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て式で安いだけの粗悪な感じ、パイプも3分割で掃出し口とポンプ回しの角度が合わず使いにくい・・・・安くして売れれば良いと言っ感じの商品で使い手の事を一切考えてない商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
35704627
2013-08-12
用途:
経由・重油の給油、移動
農・林・水産業

吸い上げパイプ(鋼管)の接続部の気密性を改良。
想像以上に高い吸い上げ能力に満足。

1人が参考にしています
対象商品:
35704627
2012-07-14
用途:
ドラム缶からの汲み上げ作業に使います。
農・林・水産業

問題なく、汲み上げ作業が出来ます。
改善点は、シールテープが足らないことです。
中国製と想いますが、隙間較差が大き目のようです。
したがってシールテープを多めに巻かないと、締め付けが満足に出来ません。
サンデー・ユーザーにぜひおすすめします。コストパフォーマンスは最高だと想います。

2人が参考にしています
対象商品:
35704627
2013-02-12
用途:
ドラム缶からポリ容器へ移す
農・林・水産業

とにかく具合が悪い。納品時には錆びが見受けられ、組み立て時にはシールテープが足りず、挙句の果てには1ヶ月使用しないうちにハンドルが回らなくなり、使用不可能になりました。やはり、安さだけで商品を選んだら結果的に損しますね。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品不良の可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09
質問:
この製品の付属品で給油ホース、ホースバンドとなっておりますがドラム缶に設置する際、挿入口に固定する金具
などありますか?ありましたらいくらですか?
回答:
恐れ入りますが、こちらの商品にはドラム缶挿入口固定用の部品はついておりません。
下記は固定部品が付属しております。
注文コード02151825  工進 手廻しドラムポンプ
http://www.monotaro.com/g/00007411/

ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
1人が参考にしています
2012-09-10

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする