1AV15 Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK 35704636

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

(3件のレビュー)
内径(Φmm)14.5
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
119
148.5
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
1044
外径(Φmm)22.5
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
127
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
内容量1個注文コード35704636品番1AV15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質ニトリルゴム(NBR)内径(Φmm)14.5外径(Φmm)22.5種類V形真空フランジ用(耐鉱物油用)使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)部品番号CO 0300 AJIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70太さ(mm)4.0±0.1材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム内径許容差(mm)±0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35704742
2019-02-25
用途: 耐圧容器
教育・研究機関

真空フランジ用の規格品ですが,自作の耐圧容器に使用しています.4MPa程度で使用していますが,漏れも無くしっかりと封じることが出来ています.

対象商品 : 35704715
2018-06-29
用途: 熱帯魚ろ過器止水リング
NEPO建設業・工事業

製品の性能GOOD。真円性、面の均一さ、いうことなし。

対象商品 : 35704681
2016-04-13
用途: 製造するときに使用
化研テック株式会社製造業

欲しい時に今回は翌日届いた。
サイズが欲しいものでないと使い物にならない 豊富なサイズから選べる点が良いとおもった。
納期が今回は早かったのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする