メグロ化学
メグロ化学の 自動車用塗装
メグロ化学の シーラー/下地処理
メグロ化学の 自動車用下地処理
ラップロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3.7L)
注文コード
35706377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
色
クリア
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.7L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性