侍BLACK
侍BLACKの 切断
侍BLACKの 切断機用カッター(チップソー)
オールダイヤモンド10P
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35706395
品番
8033-14410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用
ブラックフッ素コーティング
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
用途
超硬質(窯業系)サイディングボード用
適合材
超硬質(窯業系)サイディングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応