配電盤表示電球

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35706465 品番 G-1344H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥156
販売価格(税別)
142

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。

全長(mm)28 クリア 質量(g)5 消費電力(W)3.3 定格電圧(V)30 口金BA9S 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35706465
2024-03-13
用途:
バッテリー充電器のメーター照明交換

同形状の口金の電球を探していて、こちらの商品を使ってみることに。今のところ問題なしです。

対象商品:
35706456
2023-06-14
用途:
アンプ機器

アンプ機器が、かなり、古い、カタログ、拝見、間違いなし、満足する。

対象商品:
35706456
2023-04-24
用途:
コイン精米機用
北陽電気工事 株式会社 松江営業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コイン精米機表示灯玉切れのため購入。代替LED灯(同形状のもの)があったら使ってみたい。

対象商品:
35706465
2021-03-13
用途:
30年前のジュークボックスの電球交換
製造業

30V電球が市場に出回ってなく、モノタロウで見つけ大変良かった。

対象商品:
35706456
2019-01-08
用途:
バスの乗降扉パイロットランプ
医療・福祉・介護関連業

バスの乗降扉が開いた状態で点灯するパイロットランプに使用しています。光量が十分で、視認性が優れているため安全です。ドライバーが交換できるように運転席にストックしております。

対象商品:
35706456
2017-08-30
用途:
音響機材のランプ切れの交換
その他業種

音響機材のランプ切れで探していました。型番がアメリカなのか、探すとメッチャ高価だったのですが、テックの人が見つけてくれました。無事点灯しました♪

1人が参考にしています
対象商品:
35706501
2017-12-06
用途:
機械のメインテナンス

ホームセンターに在庫がなく困っていました。
即納大助かりです。

対象商品:
35706483
2017-04-13
用途:
警報用
恩地冷蔵株式会社 様

複合機のインジケーター用に購入。このサイズのものはなかなか小売りしていないので助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする