EP-55-DB 腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 35709825 EP-55-DB 腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 35709825 EP-55-DB 腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 35709825

腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 35709825 品番 EP-55-DB
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。
コンパクト収納
二重操作で急落防止

材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)
(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)
(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550
(ポール)778
種類壁付型 仕様アームの収納調節可能(スライド式ストッパーによる) ダークブロンズ 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390mm(4段階) アズワン品番65-2491-87 取付厚(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35709825
2015-10-10
用途:
ベランダの物干し
建設業・工事業

色々検討しましたが、建物の色に合った
高級感のある物干しが出来て、嫁が大変喜んでおりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする