HKL-65-LB 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709852

 

HKL-65-LB 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709852
HKL-65-LB 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709852
HKL-65-LB 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709852

窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトブロンズ
全長(mm)652
内容量1本注文コード35709852品番HKL-65-LB
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。

種類壁付型全長(mm)652ライトブロンズ付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス耐荷重(kg)(目安)30アズワン品番65-2491-80取付厚(mm)18
注意
※木部取付用パーツ付属(その他パーツにつきましては、別途お買い求めください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75143327
2021-05-19
用途: 住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為

住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為、住宅街壁に取り付けました。一般の物より長めで物干し竿がうまく収まりました。

対象商品 : 75143327
2019-11-04
用途: 洗濯物干し、当製品使用前は外に出てから干し作業をしなければならなかった。使用後は部屋の中からできる。
その他業種

強度仕様が30㎏となっているが、50㎏以上になるとありがたいです。

対象商品 : 75143345
2016-11-27
用途: 洗濯物干し

製品に全く問題ありません。
電動ドリルの細錐で下穴を開けて、付属のコースレッドで締付けるだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする