GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 天井吊型
軒天用ホスクリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
35709877
品番
Z-107-DB
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
すっきりとした1本シャフトタイプ。
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付
(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー
(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
種類
軒天用
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
長さ(mm)
560〜780
色
ダークブロンズ
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
高さ調節
0〜220mm(無段階)
アズワン品番
65-2492-81
取付厚(mm)
10