曜日別特売
SS 6005ZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710071

SS 6005ZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710071
SS 6005ZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710071
SS 6005ZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710071

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)47
幅B(mm)12
内容量1個注文コード35710071品番SS 6005ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47幅B(mm)12トラスコ品番332-1665材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.6RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)5850JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710044
2019-10-20
用途: ランダムサンダーの改造
建設業・工事業

ランダムサンダーの改造に使用したのですが、抵抗なくとてもスムーズに回転します。

対象商品 : 35710044
2016-03-01
用途: 軸受の芯に使用

20個発注し在庫が不足していた様で揃ってからの発送でしたが、ネコポスで荷物が届いて開封したらB4サイズのエアキャップ付き封筒に半分の10個は個別にビニール袋に入れられて居りましたが残りの半分は裸のままでそのまま入れられて居ました。勿論振れば中で動き倒します。
前回購入した時は10個パックの箱に油紙で丁お寧に包んだ上で入れられて居たのにあまりの変わり様にビックリしました。
扱いが雑過ぎだと思います。次回からは他のメーカーも考えようと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする