ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 35710106 品番 UL1.8×2.7
在庫数量:残り137点
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい!
よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。

材質
(シート):ポリエチレン
(ハトメ):アルミニウム
仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×2.6 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 ハトメ内径(mm)12 ハトメピッチ(mm)約900 用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。 形状折りたたみタイプ ブルー 入数(枚)5 厚さ#1000相当 ハトメ数10個 ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。※本来の用途以外には使用しないでください。※火気や火花発生の近傍でのご
使用はしないでください。火災の恐れがあります。※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。※シートに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないでください。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。※鋭利な突起物にあ
たったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。※シートに負荷のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険性があります。※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認ください。長期間ご使用時には定期点検を行ってください。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管してください。※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。※完全防水ではありません。※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
イベントに使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

会社のイベントに使用しました。
ちょっと薄いのが気になりますが、
使い捨てで考えれば良いかもしれません。

2025-03-11
用途:
床面の養生
建設業・工事業

ハトメ部分の折り返してある二重部分の溶接が強すぎて最初から穴があいているものがあります。

対象商品:
35710088
2024-11-18
用途:
狩猟に。
教育・研究機関

忍びであるくときに、もっててます。安いし、気がるにつかえる。軽い。

対象商品:
35710167
2024-07-24
用途:
防災訓練
ワン 様

この商品は非常に防水性に優れていますね!値段は比較していませんので、安いかは!

対象商品:
35710185
2024-02-16
用途:
埃よよけに

天井作業時に下の階の埃よけに使用(室内)
もっと薄いシートでも良かったかな。他に使えるので良しです。

対象商品:
35710124
2024-01-19
用途:
珪藻土塗時
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

珪藻土壁塗り時畳の上に養生用に敷き詰め珪藻土の飛び散り防止の為利用

対象商品:
35710203
2023-07-17
用途:
養生作業

室内作業の際、シートを敷くことで丁寧な仕事と評価されます。惜しげなく使える安価もよい。

対象商品:
35710203
2022-10-17
用途:
作業時の汚れ防止

作業時に泥水などが飛び散るため、ほぼ使い捨て感覚で使っています。
ですので、耐久性は求めておりません。
お安いので大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする