用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置内径d(Φmm)12外径D(Φmm)28幅B(mm)8材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304面取寸法r(mm)(最小)0.3寸法D2(Φmm)(止め輪)最大30.8寸法h(mm)(止め輪)最大2.2寸法f(mm)(止め輪)最大0.85RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列