MC-6-45 Cタイプアンカー モノタロウ 35712591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

Cタイプアンカー

(40件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(50個)
注文コード
35712591
品番
MC-6-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機材の上から芯棒を打込み、施工ができます。

用途
機械設備工事等
ねじ径
M6
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
15
外径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
6.4
最大取付物厚さ(mm)
1~5
最大引張荷重(200kgf/cm2)kgs
475
材質
スチール製
仕上処理
クロムメッキ(六価クロムメッキ+五彩亜鉛)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38624747
2013-11-14
用途: 機械固定
株式会社セル

通常使用に問題なし。
価格が安いので助かります。
16mmをラインナップに加えてください。
よろしくお願いします。

対象商品 : 07694276
2013-12-23
用途: エアコン屋外機架台を設置する際、コンクリート柱、コンクリート基礎への固定に使用
有限会社拓昌建設業・工事業

芯棒の打ち込みが、なかなか打ち込みにくいです。

対象商品 : 07694276
2013-04-29
用途: 転倒防止工事
有限会社ミハラ

若干細いような気がします 他のメーカーですと打ち込み棒をたたくときなかなか打ち込むことが出来ないのですがオリジナルアンカーは簡単に打ち込めます
が問題はありません

対象商品 : 07694276
2014-02-07
用途: RC作業

普通に使用できるが強度が心配だ。

対象商品 : 07694285
2013-01-25
用途: 機械設備の位置決め、倒れ防止
和合精機株式会社

使用に問題はありませんが、箱の表記が小さくてわかりにくいのでサイズが一目でわかる表示にしてもらうとありがたいです。また、M16タイプも増やしてほしいです。

対象商品 : 07694267
2013-03-28
用途: アイナットの取付用

仕様数量が多い場合は箱単位で購入すると割安になるので便利です

対象商品 : 07694294
2013-03-06
用途: 機械装置の設置
製造業

私は購入担当なのでよく解りませんが、担当者から補充を頼まれます。

対象商品 : 07694285
2013-07-15
用途: 鉄骨アンカ-フレ-ム設置
株式会社残間金属工業建設業・工事業

他社製品と使用上なんら問題はなく価格が安いので今後も使用していきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする