サンコーテクノ
オールアンカーライト
『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。
用途
ラックやコンベアの脚部の固定等
材質(本体)
スチール
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴長(mm)
25
注意
※この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。
※過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
締付トルク(N・m)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81784870
C-1265LI
1箱(30本)
65
40
24
16
19
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81784888
C-1045LI
1箱(50本)
45
20
6
10
14
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785195
C-1250LI
1箱(30本)
50
25
9
16
19
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785265
C-1065LI
1箱(50本)
60
40
26
10
14
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください