楽々ポンプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35713517 品番 BFP-PSAY1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。
英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。

最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 アズワン品番64-9554-38 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
自転車の空気入れとして
教育・研究機関

驚くほどの軽さで、持ち運びは非常に楽です。
自転車のタイヤへの空気入れとして使用していますが、性能的にも全く問題ありません。

対象商品:
35713517
2023-01-17
用途:
普段使い。
サービス業

3台の自転車を持っていますが、チューブ空気注入口の形が米式、英式、仏式の3種類があります。この製品はすべてに対応しているので重宝しています。空気注入時は軽くて楽々の感じです。いい製品ですね!

2人が参考にしています
対象商品:
35713535
2022-11-04
用途:
毎日、自転車の点検後に必要な場合。
建設業・工事業

取扱い説明書のない時に迅速に対応していただきました。

対象商品:
35713535
2022-01-27
用途:
自転車の空気入れ
サインボードアックス 様

以前仕様(他社製)していたものが、潰れたので購入しました。
カラーも選択出来て以前の物より使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35713517
2021-10-09
用途:
自転車、バイクの空気つめ
製造業

直ぐに空気が入って
楽になります。
本体も軽くて扱いやすい。

対象商品:
35713517
2021-09-23
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前もパナソニック製の空気入れを購入、長く使えたので購入しました。満足しています。

対象商品:
35713526
2021-04-21
用途:
C700仏式バルブに使用

プラスチック製なのでとても軽くて使いやすいです。
仏式アダプタが標準装備されていてよいです

対象商品:
35713517
2020-10-08
用途:
自転車空気入れ用
卸売・小売業

とっても軽くて色も可愛く使い易いです。お値段も手ごろでもっと早くに購入しといたらよかったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする