ポリライトリムテープ

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 35713666 品番 PL2615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。

サイズ26inch×15mm 質量(g/本)22 アズワン品番64-9559-91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
20インチ小径自転車の交換用リムテープとして
製造業

【実測重量】1本目:13.65g/2本目:14.15g
【総評】適度な厚みと柔軟性のおかげで、嵌め易さと保護性能を両立しているようです。柔軟な素材ゆえに、ニップル穴がある程度(深さ1-2mm程度)へこみますが、このリムテープの厚さのおかげで淵がなだらかな曲面となっており、パンクの原因とは全くならないので心配していません。(※実際にいつも凹んでいるが今まで一度もパンクしたことはない。)
仮にこのニップル穴の変形を全く許せないとなると、嵌めるのに難儀するような固いリムテープしか使えなくなるので、私としてはこのポリライトリムテープが最良のバランス点だと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
35713657
2024-12-12
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

DT Swissのリムテープを、100psiで1年間運用してリムホールの凹みがひどかったので、こちらに交換しました。
取説に、耐圧800kPa(116psi)との記述がありました。十分だと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
35713666
2025-02-27
用途:
自転車用26インチ(ETRTO559)タイヤのスポーク穴端面からのチューブ保護
製造業

26インチ×幅15mm(品番:PL2615/注文コード:35713666)を税別¥699円で購入。
【実測重量】@17.00g/A19.60g (2個体を計測)
【総評】他社製のリムテープに比べて、@柔らかくリムに嵌めやすいこと、A透明素材なのでリムのスポーク穴に対して適正な位置でカバーしているかが容易に分かることは、この商品の優れた点です。
その柔らかさゆえに、長期間使用していると(ダブルウォールリムの)スポーク穴に沿って型がついたように幾分凹みます。でもその変形によって鋭利な部分が発生するということは全く無いので、保護性能は十分です。
実際、MAVICのXC717リムに装着して700km以上走りましたが、本来必要とされるリム内幅より幾分狭い(※幅18mmを買えば良かった)にも関わらず、チューブをしっかりと保護してくれましたし、構造上最も強度が低いであろうバルブ穴の部分も、伸びたり裂けたり溶着が剥がれそうになったりする気配は無いので、耐久性に不安はありません。
また、公称重量の22gに対して、実測値がかなり軽量だったことも高評価です。
なお、注意点として、この「26インチ用」はETRTO559サイズのH/Eリムに適合するサイズであり、いわゆるママチャリの「26インチ」であるETRTO590サイズのW/Oリムには適合しません。(※この商品なら他社製よりも伸縮性があるので強く引っ張れば入りますが、設計的には本来のサイズではありません。) ママチャリの26インチなら「650A」と表記された製品が適合します。
総合的に価格を考慮した満足度は★5つです。

2人が参考にしています
対象商品:
35713666
2023-09-04
用途:
ママチャリのリムテープ交換
その他業種

26インチのママチャリパンク修理のついでに
元々のテープと同じ幅の15oで交換しました。
18oと迷いましたが、15oでサイズもピッタリでした。
適度な厚みでチューブが守られそうです。
2本入りなのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35713666
2023-08-11
用途:
バイクの整備 タイヤ交換時に更新
宇夫形 様 (製造業)

サイズ的にも、現行のものとピッタリの仕様でしたので簡単に装着可能でした。

対象商品:
35713666
2023-02-03
用途:
タイヤの交換時

厚みがあるのとチューブとの張付き防止に使っております。耐久性も申し分ないのでMTBやロードバイクでは必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
35713641
2022-12-22
用途:
自転車のメンテナンス

自分の自転車のタイヤに合うかどうかがわからず色々な人に確認して購入した。
適合とかが明確になっていると助かります。

対象商品:
35713657
2022-08-31
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて組みやすいけど、そのかわり耐久性はシマノより低いです。
好みで判断って感じ。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする