773Z-2I 50A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 35713797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

773Z-2I 50A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 35713797
773Z-2I 50A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 35713797

バタフライバルブ(アルミダイカスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35713797品番773Z-2I 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400

業界トップクラスの結露防止機能
Cv値を10~15%向上し、優れた流体通過特性を実現
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上
温度・適用流体範囲を拡大し、多様な分野に使用可能
EPDM・シリコン成形(給湯用)のシートリングとアルミボディ、異種素材を複合することで耐熱・耐汚性を向上

塗装
エポキシメラニン系焼付塗装(マンセル2.5BG6/12)
但しコラム部は黒色
用途建築分野、給湯・給水、食品分野、装置廻り種類バタフライバルブ使用流体水・薬品材質(本体)ADC12接続ウエハーパイプの呼び50A(2B)ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K最高許容圧力(MPa)1本体形状中心型ウェハータイプ弁仕様773Z材質本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR)寸法D(Φmm)91寸法d(Φmm)52寸法H1(mm)66寸法H2(mm)138寸法L(mm)43寸法W(Φmm)70規格JIS B 2032規格品連続使用温度(℃)EPDM:-10~70℃(オプション:NBR:-0~60℃)種別ウォームギャ式質量(kg)概算1.2形式2I-0使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120℃(オプション:NBR:-10~80 ℃)呼び径(B)2呼び径(A)50面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
注意
※油及び油分が若干でも混入している流体にはシートリングがEPDMゴムなので使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする