バタフライバルブ(アルミダイカスト)

バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ

業界トップクラスの結露防止機能
Cv値を10~15%向上し、優れた流体通過特性を実現
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上
温度・適用流体範囲を拡大し、多様な分野に使用可能
EPDM・シリコン成形(給湯用)のシートリングとアルミボディ、異種素材を複合することで耐熱・耐汚性を向上

塗装
エポキシメラニン系焼付塗装(マンセル2.5BG6/12)
但しコラム部は黒色
用途建築分野、給湯・給水、食品分野、装置廻り 種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 本体形状中心型ウェハータイプ 弁仕様773Z 規格JIS B 2032規格品 連続使用温度(℃)EPDM:-10~70℃(オプション:NBR:-0~60℃) 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120℃(オプション:NBR:-10~80 ℃) 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 内容量1個
注意
※油及び油分が若干でも混入している流体にはシートリングがEPDMゴムなので使用できません。
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハンドル形状
寸法H3(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09168573 773Z-1J 40A 40A(1 1/2B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 80 45 61 132 54 35 160
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
09168582 773Z-1J 50A 50A(2B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 91 52 66 138 56 43 160
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
09168591 773Z-1J 65A 65A(2 1/2B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 111 65 72 151 - 46 160
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
09168607 773Z-1J 80A 80A(3B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 127 80 85 156 - 46 160
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
09168616 773Z-1J 100A 100A(4B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 147 101 98 167 - 52 200
33,400
 
 
取扱い終了

返品不可
09168625 773Z-1J 125A 125A(5B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 178 126 115 191 - 56 200
45,300
 
 
取扱い終了

返品不可
09168634 773Z-1T 150A 150A(6B) レバー式 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 207 150 131 202 - 56 300
56,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35713781 773Z-2I 40A 40A(1 1/2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 80 45 61 132 - 35 70
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35713797 773Z-2I 50A 50A(2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 91 52 66 138 - 43 70
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35713806 773Z-2I 65A 65A(2 1/2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 111 65 72 151 - 46 70
29,600
 
 
取扱い終了

返品不可
35713815 773Z-2I 80A 80A(3B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 127 80 85 156 - 46 70
33,200
 
 
取扱い終了

返品不可
35713824 773Z-2I 100A 100A(4B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 147 101 98 167 - 52 70
42,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35713833 773Z-2I 125A 125A(5B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 178 126 115 191 - 56 70
61,300
 
 
取扱い終了

返品不可
35713842 773Z-2I 150A 150A(6B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 207 150 131 202 - 56 125
67,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35713851 773Z-2I 200A 200A(8B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 253 196 163 227 - 60 125
110,700
 
 
取扱い終了

返品不可
09168643 773Z-2J 40A 40A(1 1/2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 80 45 61 132 - 35 70
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
09168652 773Z-2J 50A 50A(2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 91 52 66 138 - 43 70
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
09168661 773Z-2J 65A 65A(2 1/2B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 111 65 72 151 - 46 70
29,600
 
 
取扱い終了

返品不可
09168677 773Z-2J 80A 80A(3B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 127 80 85 156 - 46 70
33,200
 
 
取扱い終了

返品不可
09168686 773Z-2J 100A 100A(4B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 147 101 98 167 - 52 70
42,900
 
 
取扱い終了

返品不可
09168695 773Z-2J 125A 125A(5B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 178 126 115 191 - 56 70
61,300
 
 
取扱い終了

返品不可
09168704 773Z-2J 150A 150A(6B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 207 150 131 202 - 56 125
67,800
 
 
取扱い終了

返品不可
09168713 773Z-2J 200A 200A(8B) ギヤ式 本体:ADC12、弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 253 196 163 227 - 60 125
110,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする