ST401 スタータースイッチ YEC 35714804

ST401 スタータースイッチ YEC 35714804 ST401 スタータースイッチ YEC 35714804

スタータースイッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35714804 品番ST401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチOFF-ON(自動戻り) タイプビス式 2P 定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法ネジ止め(Φ15) 取付板厚(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714813
2019-09-08
用途:
自走式草刈機エンジン始動用

取り付け用穴サイズがぴったり。配線も問題なし。
ゴムカバーが着いておればよかったが。安くて。すぐ届きましたので
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35714813
2017-10-29
用途:
旧車のエンジンスタートに
テクニカオート 様 (その他業種)

取り付けが楽で、タッチ感が軽くて簡単にスタートできるので良い

対象商品:
35714813
2017-04-06
用途:
重機等修理(倍速スイッチの代用)

純正部品は高価ですが、とても安価で済みました。8A/12Vで容量
も十文です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする