トグルスイッチ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35714865 品番 TS15
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,010
販売価格(税別)
918
タイプビス式 3P スイッチON-ON 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)10(DC12V)/5(DC24V) 定格消費電力(W)120 取付け方法ネジ止め(Φ12) 使用可能電力DC12・10A、DC24・5A 質量(g)20 種類トグルスイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714822
2023-10-05
用途:
電装品のスイッチとして・・・
有限会社加賀 様

トラック・ダンプのフォグランプスイッチとして購入しました。半田接続が面倒でないと、お勧めです。ただし車検対応としますと、インジケーターランプが点灯しないとならないので、注意が必要です。品質・操作感も満足です。再購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
35714953
2022-12-20
用途:
自動車スイッチ
本田あつし事務所 様 (不動産業)

種類も多く、容量も大きく、作りもよく満足しています。スイッチはYECですね!

対象商品:
35714822
2022-12-03
用途:
ライトのスイッチとして
建設業・工事業

充分満足のいく商品でした。
機会があれば次も購入しようと思います。

対象商品:
35714822
2022-07-04
用途:
電気柵コントロールスイッチ
製造業

性能、機能、寸法などきっちりされており、とても良かった。

対象商品:
87445592
2019-01-14
用途:
切替スイッチに
カスタムショップ舞太郎 様

近所では買えないので助かります。マニ割りマフラーチェンジャーの切り替えに使用しております。

対象商品:
87445592
2018-12-12
用途:
除雪機の部品
株式会社内藤農機しべつ 様 (卸売・小売業)

除雪機の部品がメーカーで供給不可となって 代替え品を探してました。問題なく使えました

対象商品:
35714822
2022-04-22
用途:
自分用
サービス業

安くて、良いもののようですが、思いのほか、弱い感じですね。

対象商品:
35714962
2020-03-24
用途:
バッテリーの電源切換に使用
Quadra planning 様

取付後、試験中にスイッチ内部で折損?カラカラ音がして切り替えできなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする