防水トグルスイッチ(パネルシール)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35715136 品番 TS851
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチON(自動戻り)-OFF-ON(自動戻り) タイプビス式 3P 使用温度範囲(℃)-25〜+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-09
用途:
重機のアタッチメントコントロールにて
その他業種

重機のアタッチメントコントロール用に使用しましたが3から5日程度で内部破損、プラプラになりました。使用電流2.5A程度。たまたま不良品だったのか、同じ物と取り換えて確認中。値段に釣り合わない物でした。

対象商品:
35715093
2017-08-06
用途:
ブロアモーター起動用

この商品はなかなかしっかりしている、まだ解らないが少々酷使しても大丈夫だろう。

対象商品:
35715093
2016-06-18
用途:
トラックのランプ類の別電源のスイッチとして

メーカー品なので安心して使っています。長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする