TSP-01 スイッチパネル YEC 35715215

TSP-01 スイッチパネル YEC 35715215
TSP-01 スイッチパネル YEC 35715215

スイッチパネル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数1
内容量1個注文コード35715215品番TSP-01
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

トグルスイッチパネル

付属品M4×10タッピングビス穴数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.7×37.5×17穴径(mm)Φ12質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35715233
2022-07-21
用途: 自動車修理

見た目軟そうに見えるも思ったより強度がありホーンスイッチに使用しても問題ありませんでした。結晶塗装風の仕上がりも悪目立ちせず良かったです。

対象商品 : 35715215
2020-12-09
用途: 車両に取付の際スイッチ新規増設時

車両に取付の際、取付場所が狭い為に大きさも丁度良く価格も安くて助かっています。

対象商品 : 35715233
2019-08-02
用途: 機械の修理等
黒岩さん家農・林・水産業

今までに、何個かのパネルは買いました、1穴、2穴、3穴、は欠品又は廃止のないようにしてほしい。メーカーを変えてもいい、安くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 35715242
2018-11-19
用途: 車のカスタム加工
運輸・通信業

他に4連パネルなかったので
エーモン制だと思いますが
満足してます

対象商品 : 35715233
2018-11-07
用途: 3穴はなかなかない
教育・研究機関

スイッチパネルの3穴はなかなかない。作りもしっかりしている

対象商品 : 35715233
2018-06-15
用途: 仕事で
ワタナベ自動車修理工場

旧車が結構入庫するので、絶縁チューブとパネルとトグルスイッチとパイロットランプは常に在庫ですね。

対象商品 : 35715215
2018-07-10
用途: メンテナンス
丸勝商運その他業種

今回 購入しましたが
使用しませんでした
しかし普通に問題なく
使用出来ると思います

対象商品 : 35715242
2017-09-04
用途: 車に使う
サービス業

もっとデザインを増やしてほしいスイッチパネルはいろんな場所につけるから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする