プッシュプルスイッチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプビス式 2P 緑(照光式) 定格電圧(V)DC24 注文コード35715346 品番PS06G04
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はタイプ・色・定格電圧など11種類から選べます 他の種類を見る
緑(照光式) タイプビス式 2P スイッチOFF-ON(PULL) 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)7.5 定格消費電力(W)180 取付け方法ネジ止め(Φ10) 種類プッシュプルスイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35715364
2024-01-03
用途:
古い自動車のクーラーコントロールパネルの補修
サービス業

丈夫で動作も安定しており、形状がレトロで古い車種の補修にもってこいです。以前先端のノブのみ壊してしまい、まだ使える本体も交換したことがあったので、欲を言うと先端のノブだけ別途補修品として出してもらえると嬉しいです。

対象商品:
35715355
2024-02-11
用途:
除雪
その他業種

簡単に取り付けられ、値段も手頃でした。
助かりました!

対象商品:
35715364
2022-02-04
用途:
古い配電盤のスイッチ

今では貴重なプルスイッチ。誤作動防止にはこれが一番。

対象商品:
35715303
2021-11-21
用途:
機械のメンテナンス

少し小さいかな。動きは問題無し。車両に使うなら良い物ですよ。

対象商品:
35715294
2020-11-25
用途:
コスパ良いです

農機のLED補助ランプ用に使用しました。簡単で確実な操作性を考慮して採用しました。耐久性は当然まだ何とも言えないのですが昔っから見慣れてるこのタイプにしました。

対象商品:
35715355
2017-04-13
用途:
自動車整備

古くからのスタンダードな作り、使い勝手を今でも用意してくれていて助かります。

対象商品:
35715355
2016-09-30
用途:
swの取り替えに使用

取り替えようとしてインターネットでネジ止めをみて購入を決めました

対象商品:
35715337
2019-11-20
用途:
作業灯のスイッチ用

昔から変わらず、選択肢があまりないので、モノタロウブランドでLED照明タイプとか出来ませんか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする