※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロールペーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35718076 品番 BR40-40
参考基準価格(税別)¥10,683 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

粒度40 寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500 用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 トラスコ品番814-6780 質量(kg)1.73 砥材A(アルミナ質研削材) 基材綾織りXw綿布 適合材各種金属 接着剤G/G
注意
※水をつけての使用は出来ません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする