※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の 手研磨
ベルスター研磨材工業の 研磨シート
ベルスター研磨材工業の ロールペーパー
布ロールペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
35718121
品番
BR40-120
参考基準価格(税別)
¥8,051
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
粒度
120
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×36500
用途
金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
トラスコ品番
814-6774
質量(kg)
1.12
砥材
A(アルミナ質研削材)
基材
綾織りXw綿布
適合材
各種金属
接着剤
G/G
注意
※水をつけての使用は出来ません