BR40-400 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 35718173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロールペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度400
内容量1巻注文コード35718173品番BR40-400
参考基準価格(税別)¥8,051販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

用途
金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
粒度400寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500トラスコ品番814-6781質量(kg)0.83砥材A(アルミナ質研削材)基材綾織りXw綿布適合材各種金属接着剤G/G
注意
※水をつけての使用は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする