BR50-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 35718234 BR50-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 35718234

布ロールペーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35718234 品番 BR50-60
参考基準価格(税別)¥11,431 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500 用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 トラスコ品番814-6795 質量(kg)1.60 砥材A(アルミナ質研削材) 基材綾織りXw綿布 適合材各種金属 接着剤G/G
注意
※水をつけての使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-22
用途:
木工

ドラムサンダーに使用して五つ星評価した80番が取り扱い中止とはなんてこった。評価した意味がないね。

対象商品:
35718243
2015-10-30
用途:
木工

ドラムサンダーに使用しましたが強度も十分で純正パーツの代用に経済的に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35718243
2015-10-30
用途:
木工

ドラムサンダーに使用しましたが強度も十分で純正パーツの代用に経済的に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする