布ロールペーパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 粒度80 注文コード35718243 品番BR50-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,088
この商品は粒度など14種類から選べます 他の種類を見る

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

粒度80 寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500 用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 トラスコ品番332-6390 質量(kg)1.52 砥材A(アルミナ質研削材) 基材綾織りXw綿布 接着剤G/G
注意
※水をつけての使用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35718243 BR50-80 22344886 BR50-80 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 1巻 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-22
用途:
木工

ドラムサンダーに使用して五つ星評価した80番が取り扱い中止とはなんてこった。評価した意味がないね。

対象商品:
35718243
2015-10-30
用途:
木工

ドラムサンダーに使用しましたが強度も十分で純正パーツの代用に経済的に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35718243
2015-10-30
用途:
木工

ドラムサンダーに使用しましたが強度も十分で純正パーツの代用に経済的に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする