IRO1Y ターピー トラックシート彩り 萩原工業 35719871

ターピー トラックシート彩り

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード35719871 品番IRO1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

従来の緑色ではなく、新しいカラーのトラックシートです。

イエロー 用途軽トラックの積載物カバーシートとして。 トラスコ品番360-3385 種別平張り 質量(g)989 ハトメ数16個 材質(シート)ポリプロピレン(PP) シートサイズ(m×m)1.9×2.1 シート厚さ(mm)0.49 適合車種軽トラック 材質(ハトメ)アルミニウム(内径:12mm) ハトメピッチ(cm)44×52.5
注意
1)製品の懸吊布材や墜落防止布材、或いはハンモックとしてのご使用はしないでください。破れて墜落や転落等の人身事故につながる恐れがあります。
2)シート基材ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。破損や脱落の危険があります。
3)火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
4)物品の尖った部分に接触するとシートは穿穴、破損し防水効果が損われますのでご注意ください。
5)再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
6)長期間のご使用には、定期的にシートに損傷が無いかご確認ください。日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損われる事があります。
7)廃棄・回収処分には、お手数ですが全周囲の金属ハトメ部分を切り離してください。ごみ分別にご協力くださいますようにお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
軽トラックの荷台カバーに。
アトリエミキ 様 (卸売・小売業)

包装広げて見たらシートに縦3cm横幅1cmに渡り色抜け有りやや色抜けした所が薄れていた。開封済みした為、返品を取りやめ 色抜けした所マジックで ごまかし使用してます。ちょっと残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35719862
2023-09-11
用途:
保護材のカバー
桜の牧スポーツセンター 様

トラックに使用ではなく、保護材(発泡スチロール)のカバーとして使用。
元々のカバーは劣化し破れあり。同色,厚地の素材の為、効果期待してます。

対象商品:
35719853
2022-06-30
用途:
廃材運搬時
電気・ガス・熱供給・水道業

廃材運搬時の風対策として活用。軽くて扱いやすく、生地も思ったよりしっかりして、色はきれいな濃いネイビーで安っぽく見えないのが気に入りました。

対象商品:
35719853
2022-06-03
用途:
会社の軽トラに取り付けています。
株式会社三和システム工業 様

生地もしっかりしていて満足です。質感もいい感じです。前に使用してたトラックシートは
引っ張るとハトメがすぐ取れてしまったのですが、このシートは引っ張ってもしっかりしています。

対象商品:
35719853
2022-02-04
用途:
軽トラック荷台カバーに使用。
建設業・工事業

軽トラックの荷台カバーとして使用していますが最近リア角2ヶ所薄くなりそろそろ交換時期かと思っています、その時はリピートします。

対象商品:
35719844
2021-05-26
用途:
軽トラ用
建設業・工事業

今まで使用していたシートより薄いですが、扱いやすいです。
後は耐久年数がどのくらいになるか、楽しみです。
見た目は、グリーンよりブラックの方がスタイリッシュで気に入っています。

対象商品:
35719853
2021-02-07
用途:
軽トラシート
桜井工業株式会社 様 (製造業)

一般的には緑、シルバーのシート売っていませんでしたが、こちらにはいろんな色のシートがあり値段も安いのでこれから耐久性をみたいと思います。

対象商品:
35719844
2021-05-18
用途:
.軽トラの荷台の養生
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

思ったより軽量でした。もう少しリングがあったら良かったかな。ま、安価ですからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする