耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 35719932 品番 757645252300
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20〜30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。

シルバー 用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。 仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬) トラスコ品番219-4929 質量(g)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.4〜2.3 危険等級V アズワン品番64-1162-14 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
注意
■[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 ■[使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 ■[塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 ■[あらかじめ試し塗りを] 噴射の状態、ノズルを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りを行ってください。■[逆さにして使用しないで] 逆さにした状態で吹き付けをしないで下さい。 ■[つや消しにはご注意を] つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉がつくことがあるのでご注意ください。 ■[厚塗りはしないで]
一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。 ※噴射口との間は15〜30cmの間隔をとって下さい。 ■[旧塗膜がある場合はご注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれる溶剤が旧塗膜をおかす恐れがありますので、 試吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。 ■[保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 ■[捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルが出を出し、キャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 ■[廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たされた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
薪ストーブの補修に
山本ケミカル株式会社 様

毎年メンテナンスで使っています。ブラックとシルバーとありますが、キャップが黒いとブラックかと思ってしまうので色を変えてもらいたいなと思います。

対象商品:
61706865
2022-11-18
用途:
バイクのチャンバー塗装
その他業種

早速使ってみました。
 特に気を遣うこともなく普通に使えました。(でも、これって凄いことです。)

 後は、耐久性の検証をしたいと思います。

対象商品:
61706865
2021-10-12
用途:
マフラー修理

多少高い気がしましたがムラにもならず使いやすい物でした

1人が参考にしています
対象商品:
61706865
2021-06-18
用途:
塗装作業時
その他業種

低価格のわりには、しっかりとした耐熱性をもっており、使用感も非常に良い。

対象商品:
35719932
2021-02-18
用途:
塗装完了後の補修塗装に使用します。
有限会社スズキテクノ塗装 様

製品は、大変品質が良く、現地での補修作業に適しています。

対象商品:
35719932
2021-01-21
用途:
塗装作業時
製造業

少量で斑なく塗装が可能で、吐出量も多く狭い隙間にも塗料が乗ります、良い商品です。

対象商品:
35719932
2020-10-08
用途:
塗装作業時
製造業

密着性もよく、少量でもしっかりと着色されます、色斑や垂れ少なく良品です

対象商品:
61706865
2021-09-05
用途:
バイクのマフラー塗装
教育・研究機関

艶消し黒と思っていたが、乾いたら少し赤みを帯びた黒でした。マフラーの錆び取りをした後の塗装なので、どの程度持つか、、、。塗装後にシリコンスプレーを塗りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする