BA047-14 圧電式バックアラーム YEC 35722425

BA047-14 圧電式バックアラーム YEC 35722425 BA047-14 圧電式バックアラーム YEC 35722425

圧電式バックアラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35722425 品番BA047-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

発音体も断続回路も完全無接点で長寿命

仕様耐雨性可 質量(g)70 周波数(Hz)2400±300 定格電圧(V)DC36〜48 定格電流(A)0.03〜0.01 取付穴Φ8.5 音圧レベル(dB)90±6 発音体セラミック(断続)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35722425 BA047-14 44396389 BA3301500 警報器 YEC 警報器 YEC 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする