YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
連続音スーパーアラーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35722574
品番
BA020-04
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
連続音スーパーアラーム
仕様
耐雨性可
質量(g)
220
周波数(Hz)
900±100
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.15
取付穴
Φ8.5
音圧レベル(dB)
90±10/0
発音体
スピーカー(連続)