曜日別特売
6479RAC ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 35722952

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚×20袋)
アズワン品番2-4226-08
内容量1箱(25枚×20袋)注文コード35722952品番6479RAC
参考基準価格(税別)¥78,750販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ほとんどの食材に対応可能な栄養成分および冷水可溶性ゲル化材と24時間で測定しやすくするための2通りの検出システムを用いたフィルム状のできあがり培地です。
生菌数を測定することが可能です。
測定:赤色と青色のコロニーを測定します。

培養温度・時間
全食品(下記を除く):35±1℃・24±2時間
乳製品・魚介類:32±1℃・24±2時間
粉末乳製品:32±1℃・48±2時間
種類フィルム培地測定範囲25~300コロニーアズワン品番2-4226-08保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部の商品は冷蔵保管品ですが常温輸送となります。(常温輸送でも品質には問題ございません)
※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3M(TM) ペトリフィルム(TM) 培地のご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする